Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin, Hexadezimal Drehschalter Ein/Aus-Schalter, 1-polig 250 V ac, 250V dc / 150 mA @ 50 V Hexadezimal, 27.5mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lorlin, Hexadezimal Drehschalter Ein/Aus-Schalter, 1-polig 250 V ac, 250V dc / 150 mA @ 50 V Hexadezimal, 27.5mm x
Artikel-Nr.:
     108EL-6553162
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     BCK1001
EAN/GTIN:
     5060641274388
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
Steuerschalter
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 50 V
Schaltstufenanzahl = 16
Kontaktzahl = 1
Nennspannung = 250 V ac, 250V dc
Ausgangcode = Hexadezimal
Tiefe = 27.5mm
Breite = 27.5mm
Durchmesser = 27.5mm
Abmessungen = 27.5 (Dia.) x 64.1mm
Montageart = PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser = 27,5mm
Anschlussart = Lötanschluss
Anwendung = Elektromechanisch
Betätigerfarbe = Schwarz

Die Serie BCKS ist gemäß IP65 abgedichtet, siehe Best.-Nr. ; 739-2915 739-2915 , ; 739-2924 739-2924. Binär codierter Drehschalter – Serie BCK und BCKS (IP65). Lorlin binär codierte Drehschalter BCK und BCKS (gekapselt gemäß IP65). Diese binär codierten Drehschalter für Frontplattenmontage besitzen versilberte Kontakte und sind optional mit einem verstellbaren Anschlag zur Drehbegrenzung (schränkt die Anzahl der Positionen ein) oder für durchgehende Drehung erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. Kontaktbelastbarkeit: 150 mA @ 50 V ac/dc Leiterplatten-Anschlussklemmen Prüfspannung: 250 V ac UL-VO-Auslegung mit 27,5 mm Gehäusedurchmesser Binär codiert, hexadezimal, Code 033 22,5°-Indizierung Optionen mit verstellbarem Anschlag und für durchgehendes Drehen Metrische, 50 mm lange Spindel mit 6 mm Ø ohne flache Stirnseite zur leichten Montage von Reglerknöpfen. Die Buchse ist 8 mm lang und besitzt ein M10 x 0,75 mm Gewinde
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 50 V
Schaltstufenanzahl:
16
Kontaktzahl:
1
Nennspannung:
250 V ac, 250V dc
Ausgangcode:
Hexadezimal
Tiefe:
27.5mm
Breite:
27.5mm
Durchmesser:
27.5mm
Abmessungen:
27.5 (Dia.) x 64.1mm
Montageart:
PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser:
27,5mm
Anschlussart:
Lötanschluss
Anwendung:
Elektromechanisch
Betätigerfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stufenschalter, codierschalter hexadezimal, codierschalter, steuerschalter 1pol, 6553162, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, BCK1001, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,79*
€ 5,97*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 8,95*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 5,52*
€ 14,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.