Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellbare Sicherung, PPTC, 2920 (Metrisch 7351), PolySwitch SMD Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786698
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMD050F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: PolySwitch SMD Series
  • Haltestrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 4 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, SMD050F-2, 2786698, 278-6698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,244*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCF0050FF2C
    ab € 0,106*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-SM050-2
    ab € 0,232*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-SM050-2
    ab € 0,22*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD050F-2
    ab € 0,223*
    Ähnlich
    Littelfuse
    2920L050DR
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011014
    ab € 0,0792*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.