Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM HD4850K HALBLEITERRELAIS, 48-530VAC, 50A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784875
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HD4850K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: HD48
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, HD4850K, 2784875, 278-4875
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 55,10*
    € 78,44*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 58,01*
    € 93,13*
    Frei Haus
    ab € 63,25*
    € 100,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,13*
    € 110,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,99*
    € 108,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,54*
    € 100,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,04*
    € 79,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,01*
    € 69,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.