Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM GN325DSZ HALBLEITERRELAIS, 25A, 4-32VDC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784851
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GN325DSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: GN3
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, GN325DSZ, 2784851, 278-4851
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    12
    Frei Haus
    ab € 177,13*
    € 231,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 191,84*
    € 237,98*
    Frei Haus
    ab € 186,81*
    € 288,41*
    € 5,90*
    ab € 214,57*
    € 289,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,98*
    € 283,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 222,79*
    € 265,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 214,28*
    € 254,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 203,51*
    € 242,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 191,84*
    € 228,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Carlo Gavazzi
    RZ3A60D25
    ab € 101,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.