Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR DHG30I600PA GLEICHRICHTER 1FACH, 30A, 600V, TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2782964
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG30I600PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.27 V
  • Sperrverzögerungszeit: 40 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Diode: TO-220AC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, IXYS SEMICONDUCTOR, DHG30I600PA, 2782964, 278-2964
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,37*
    € 7,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,08*
    € 9,68*
    50
    Frei Haus
    ab € 7,87*
    € 9,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.