Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2906031 SCHUTZSCHALTER, 16A, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2781585
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Laststrom, max.: -
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • Auslösezeit: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, phoenix contact schutzschalter, schutzschalter, geräteschutzschalter 4a, Elektronische, Schaltungsschutz, PHOENIX CONTACT, 2906031, 2781585, 278-1585
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 73,44*
    € 90,61*
    8 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 73,20*
    € 90,73*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 74,35*
    € 92,40*
    Frei Haus
    ab € 74,50*
    € 92,46*
    Lager 139
    28
    Frei Haus
    ab € 97,48*
    € 118,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,30*
    € 140,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,29*
    € 137,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,95*
    € 133,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,90*
    € 129,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,48*
    € 116,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.