Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IKCM15L60GDXKMA1 IPM-MODUL, IGBT, 600V, 15A, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2781283
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKCM15L60GDXKMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Nennstrom (Ic/Id): 15 A
  • Produktpalette: CIPOS Mini
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: DIP
  • Isolationsspannung: 2 kV
  • IPM-Baureihe: CIPOS Mini
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IKCM15L60GDXKMA1, 2781283, 278-1283
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14
    Frei Haus
    ab € 9,94*
    € 13,92*
    Lager 139
    267
    1
    € 14,99*
    ab € 7,89*
    € 14,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.