Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK CPR2 SPIRALKABEL, RJ45-STECKER, 3.3M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2779706
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     CPR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Spiralkabel
Spiralleitung
Kabellänge - Imperial: 10.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3.3 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz, spiralkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzwerkkabel, TUK, CPR2, 2779706, 277-9706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.