Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLEIT M17/94-RG179 KOAXIALKABEL, RG179, FEP, LFD. METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778589
Hersteller:
     CARLISLEIT
Herst.-Nr.:
     M17/94-RG179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG
  • Koaxialkabel: RG179
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 2.54 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, CARLISLEIT, M17/94-RG179, 2778589, 277-8589
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CARLISLEIT
    M17/94-RG179
    ab € 415,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.