Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLEIT M17/94-RG179 KOAXIALKABEL, RG179, FEP, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778534
Hersteller:
     CARLISLEIT
Herst.-Nr.:
     M17/94-RG179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG
  • Koaxialkabel: RG179
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 2.54 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, CARLISLEIT, M17/94-RG179, 2778534, 277-8534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 415,29*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 415,29* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 610,78*
    € 726,83
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 590,87*
    € 703,14
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 460,01*
    € 547,41
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 432,61*
    € 514,81
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 415,29*
    € 494,20
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CARLISLEIT
    M17/94-RG179
    ab € 6,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.