Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: M27500-18SD2T23 FLEX. KABEL GESCH. 2LEITER, 18AWG, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778578
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M27500-18SD2T23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: M27500
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: ETFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltdraht, litze awg18 weiß, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, M27500-18SD2T23, 2778578, 277-8578
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 317,69*
    € 406,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 567,12*
    € 650,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 650,28*
    € 773,83
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 642,45*
    € 764,52
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 617,70*
    € 735,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 599,47*
    € 713,37
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 567,12*
    € 674,87
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 567,12* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.