Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PBLS6003D,115 TRANSISTOR AEC-Q101 PNP 50V 0.1A SC-74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777609
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBLS6003D,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
sc transistor
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Verlustleistung, NPN: 600 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-74
  • Verlustleistung, PNP: 600 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 100 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 185 MHz
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 1 A
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 30 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PBLS6003D,115, 2777609, 277-7609
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,50*
    Lager 139
    355
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,074*
    € 0,6777*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6777*
    € 0,80646
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4677*
    € 0,55656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1917*
    € 0,22812
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1801*
    € 0,21432
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1385*
    € 0,16482
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3885* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.