Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IQ40-20BPPKK0S INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 20MM, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776969
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ40-20BPPKK0S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IQG Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 20 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IQ40-20BPPKK0S, 2776969, 277-6969
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 60,27*
    € 76,16*
    € 5,46*
    ab € 63,09*
    € 79,67*
    Frei Haus
    ab € 64,76*
    € 80,88*
    € 8,95*
    ab € 62,59*
    € 80,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 60,56*
    € 83,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,68*
    € 99,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,85*
    € 96,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,57*
    € 89,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,13*
    € 83,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,68*
    € 81,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,21*
    € 79,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,75*
    € 78,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,56*
    € 72,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.