Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK GL10-P4112 OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 15M, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776959
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GL10-P4112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Messmethode: Rückreflektierend
  • Anschlussmethode: M12-Steckverbinder
  • Produktpalette: G10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke sick, reflexlichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, SICK, GL10-P4112, 2776959, 277-6959
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 76,02*
    € 93,79*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 75,99*
    € 95,72*
    € 5,00*
    ab € 79,64*
    € 97,30*
    Frei Haus
    ab € 82,81*
    € 101,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 84,35*
    € 106,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,06*
    € 126,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,48*
    € 123,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,62*
    € 114,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,77*
    € 108,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,35*
    € 100,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.