Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Klein-Lichtschranken, GL10-P4112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40045148
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1065879
EAN/GTIN:
     4047084304460
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Klein-Lichtschranken, G10, Schaltabstand max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-G10DC01, Reflektor P250 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
keine Einstellung
Herkunftsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexionslichtschranke 12m, reflexlichtschranke, GL10-P4112, GL10P4112, 1065879, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,26*
€ 89,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,54*
€ 92,97*
€ 5,46*
ab € 79,55*
€ 96,26*
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 100,02*
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 103,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.