Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC CN-14A-C2 SENSORKABEL, 4P STECKER/FR. ENDE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776678
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN-14A-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
panasonic anschlussleitung
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: Drucksensorbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, PANASONIC, CN-14A-C2, 2776678, 277-6678
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,80*
    € 7,87*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 5,46*
    € 7,89*
    € 6,90*
    ab € 5,67*
    € 8,17*
    € 5,90*
    ab € 5,23*
    € 8,86*
    Lager 139
    202
    € 14,99*
    ab € 6,40*
    € 9,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.