| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W509181 Herst.-Nr.: CN14AC2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Auf der einen Seite mit Stecker und auf der anderen Seite mit offenem Kabelende. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Panasonic FX100 + Panasonic PM | Typ: | CN14AC2 | Ausführung: | Anschlusskabel | Kabellänge (Details): | 2 m | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Panasonic, 810-3043, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,82* | € 7,81* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,44* | € 7,83* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,67* | € 8,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,20* | € 8,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,18* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|