Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, 2 m für PM-65, CN14AC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, 2 m für PM-65, CN14AC2
Anschlussleitung, 2 m für PM-65, CN14AC2
Artikel-Nr.:
     4502-28G1461
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN14AC2
EAN/GTIN:
     4099889461152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
panasonic anschlussleitung
Kabel mit Steckverbinder für PM65, Länge 2m
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 m
Geeignet für:
PM-65
Zubehörart:
Anschlussleitung
Gewicht:
0.0521 kg
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Automation, Fühler, Sensor, Sensoren-Zubehör, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,87*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,46*
€ 7,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,17*
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 8,86*
€ 8,95*
ab € 6,22*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.