Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001505 FLACHBANDKABEL 20-ADRIG 24AWG, 300V, 10M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776630
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
Rastermaß: 1.4 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 10 m
  • Kabelbreite: 28 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 32.8 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, multicomp pro flachkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP001505, 2776630, 277-6630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 29,09* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 45,18*
    € 53,76
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 42,87*
    € 51,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 39,79*
    € 47,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PP001503
    ab € 32,38*
    Zubehör
    Multicomp
    PP001506
    ab € 63,36*
    Zubehör
    Multicomp
    PP001507
    ab € 111,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.