Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001503 FLACHBANDKABEL 10-ADRIG 24AWG, 300V, 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776628
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 10pol
Rastermaß: 1.4 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Kabelbreite: 14 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 10 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, multicomp pro flachkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP001503, 2776628, 277-6628
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 32,31* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 52,28*
    € 62,21
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 49,48*
    € 58,88
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 45,35*
    € 53,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 32,31*
    € 38,45
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.