| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 139-2776278 Herst.-Nr.: BFU550R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 4 Pin(s)Transistormontage: Oberflächenmontage Wandlerpolarität: NPN Übergangsfrequenz: 11 GHzKollektor-Emitter-Spannung, max.: 12 VBetriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: SOT-143B Dauer-Kollektorstrom: 50 mADC-Stromverstärkung (hFE), min.: 60 hFEVerlustleistung: 450 mWQualifikation: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hf transistor, hf-transistor nxp, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, NXP, BFU550R, 2776278, 277-6278 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |