Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 16 Ausgänge, 16 Bit, I2C-Schnittstelle, 2.3V bis 5.5Vin, 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774622
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT9532HV6I-GT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Dimmer
Analoge Treiber ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Schaltfrequenz: 400 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Bauform - Treiber: TQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: -
  • Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Ausgangsstrom, max.: 25 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led dimmer, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, ONSEMI, CAT9532HV6I-GT2, 2774622, 277-4622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,663*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.