Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMF4L54A TVS-DIODE, 2KW, 54V, UNIDIR, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773881
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF4L54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Spitzenimpulsverlustleistung: 2 kW
  • Produktpalette: SMF4L
  • Sperrspannung: 54 V
  • Klemmspannung, max.: 87.1 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 60 V
  • Durchbruchspannung, max.: 66.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode sod 323, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMF4L54A, 2773881, 277-3881
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,157*
    Lager 139
    14
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0975*
    € 0,6007*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,12*
    € 1,123*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6007*
    € 0,71483
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4655*
    € 0,55395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4027*
    € 0,47921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2406*
    € 0,28631
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2009*
    € 0,23907
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1594*
    € 0,18969
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0035* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.