Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP CL88020T-E/SE LED-TREIBER, 4FACH, LINEAR, HSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772597
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL88020T-E/SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsspannung, max.: 190 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 90 V
  • Eingangsspannung, max.: 135 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOIC
  • Bauform - Treiber: HSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 190 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, CL88020T-E/SE, 2772597, 277-2597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.