Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA320024 STECKMODUL MOTORSTEUERUNG, PIC, TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771274
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA320024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zur Verwendung mit: Motorsteuerungs-Entwicklungsboard DM330023-2, DM330021-2
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC32MK
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Steckmodul PIC32MK1024
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC32MK1024MC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA320024, 2771274, 277-1274
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 36,69*
    € 49,08*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 37,17*
    € 49,30*
    € 5,90*
    ab € 42,42*
    € 55,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,30*
    € 58,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,27*
    € 57,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,10*
    € 54,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,11*
    € 53,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,66*
    € 50,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,17*
    € 44,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.