Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTA143XCAHZGT116 HF-TRANSISTOR, AEC-Q101, PNP, 4.7K/10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769585
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA143XCAHZGT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor pnp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 4.7 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach PNP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 30 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ROHM, DTA143XCAHZGT116, 2769585, 276-9585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0404*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5442*
    € 0,6476
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1419*
    € 0,16886
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1344*
    € 0,15994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.