Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO DT000034 FLACHZANGE, ESD-SICHER, EDELSTAHL, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768938
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DT000034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange 130mm
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Zange: Flachzange
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, MULTICOMP PRO, DT000034, 2768938, 276-8938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    DT000044
    ab € 27,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.