Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO DT000044 FLACHZANGE, ESD-SICHER, EDELSTAHL, 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768948
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DT000044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange 115 mm
Zange: Flachzange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, MULTICOMP PRO, DT000044, 2768948, 276-8948
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,28*
    € 51,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,03*
    € 51,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,91*
    € 41,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    DT000033
    ab € 28,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.