Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK A00CF PINZETTENSPITZE, GERADE/FLACH, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768658
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A00CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
Pinzettenersatzspitzen Carbofib
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Pinzettenspitze: Gerade, flach
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kohlenstofffaser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, pinzettensatz esd, Ersatzspitzen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, A00CF, 2768658, 276-8658
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,88*
    € 10,31*
    € 5,90*
    ab € 5,61*
    € 10,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,11*
    € 10,75*
    € 8,95*
    ab € 10,21*
    € 14,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    249CPR.SA.1
    ab € 19,90*
    Zubehör
    Idealtek
    2AXCFR.SA.1
    ab € 34,28*
    Zubehör
    Idealtek
    2AXCPR.SA.1
    ab € 22,05*
    Zubehör
    Idealtek
    5CFR.SA.1
    ab € 18,79*
    Zubehör
    Idealtek
    7CPR.SA.1
    ab € 19,59*
    Zubehör
    Idealtek
    00CFR.SA.1
    ab € 18,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.