Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek A00CF Carbon Fibre Pinzettenspitzen, 40 mm, Spitze Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek A00CF Industriepinzette Kunststoff
Ideal-tek A00CF Industriepinzette Kunststoff
Ideal-tek A00CF Industriepinzette Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-2475556
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A00CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
Pinzettenersatzspitzen Carbofib
Modellnummer = A00CF
Material/Stoff = Carbon Fibre
Gesamtlänge = 40 mm
Spitzenform = Gerade
Antimagnetisch = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
A00CF
Material/Stoff:
Carbon Fibre
Gesamtlänge:
40 mm
Spitzenform:
Gerade
Antimagnetisch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, pinzettensatz esd, 2475556, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, A00CF, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 10,29*
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 10,32*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,10*
€ 10,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,29*
€ 14,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
249CPR.SA.1
ab € 20,05*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 34,00*
Zubehör
Idealtek
2AXCPR.SA.1
ab € 22,02*
Zubehör
Idealtek
5CFR.SA.1
ab € 18,76*
Zubehör
Idealtek
7CPR.SA.1
ab € 19,57*
Zubehör
Idealtek
00CFR.SA.1
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.