Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 2AXCPR.SA PINZETTE, GERADE/RUND, 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768551
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2AXCPR.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Ausführung der Spitzen: 2A
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vollkunststoffpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, universal pinzette, gerade pinzette spitz, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 2AXCPR.SA, 2768551, 276-8551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,44*
    € 49,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,65*
    € 47,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,80*
    € 44,98
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 36,66*
    € 43,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    A2ACP
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.