Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCBB830K STECKPLATINE, ABS, 183MM X 105MM X 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764647
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCBB830K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckplatine
Steckplatine: Lötfreie Steckplatine
  • Anzahl der Reihenklemmen: 1 Anschlussleiste
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 6.5 Zoll x 2.2 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 830 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: 2 Bus Strips
  • SVHC: To Be Advised
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 165mm x 56mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lötfreie, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP, MCBB830K, 2764647, 276-4647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCBB1260
    ab € 10,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MCBB1360
    ab € 8,89*
    Zubehör
    Multicomp
    MCBB3060
    ab € 12,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.