Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCBB3060 STECKPLATINE, ABS, 235MM X 207MM X 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764645
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCBB3060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckplatine
Steckplatine: Lötfreie Steckplatine
  • Anzahl der Reihenklemmen: 4 Anschlussleisten
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 7.32 Zoll x 7.52 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 3220 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: 7 Bus Strips
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 186mm x 191mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lötfreie, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP, MCBB3060, 2764645, 276-4645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCBB1260
    ab € 10,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MCBB1360
    ab € 8,65*
    Zubehör
    Multicomp
    MCBB830K
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.