Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCBB1260 STECKPLATINE, ABS, 215MM X 130MM X 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764643
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCBB1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckplatine
Steckplatine: Lötfreie Steckplatine
  • Anzahl der Reihenklemmen: 2 Anschlussleisten
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 6.5 Zoll x 4.35 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 1660 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: 4 Bus Strips
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 165mm x 110.5mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lötfreie, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP, MCBB1260, 2764643, 276-4643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCBB1360
    ab € 8,65*
    Zubehör
    Multicomp
    MCBB3060
    ab € 12,94*
    Zubehör
    Multicomp
    MCBB830K
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.