Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STLM75DS2F TEMPERATURSENSOR, 0.5°C, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762752
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STLM75DS2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Linear-IC
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Bauform - Sensor: TSSOP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -55 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Digital
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 125 °C
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 0.5°C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Temperatursensor IC, temperaturfühler, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, STMICROELECTRONICS, STLM75DS2F, 2762752, 276-2752
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,70*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 1,06*
    Lager 139
    3696
    1
    € 14,99*
    ab € 0,431*
    € 2,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,598*
    € 1,90162
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.