Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L293DD MOTORTREIBER DC SCHRITTMOT 0.6A SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762684
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L293DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 36 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: Schrittmotor und Gleichstrom-Bürstenmotor
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor-controller stmicroelectronics, 4000 cmos, (PMIC), Halbleiter, ICs, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, STMICROELECTRONICS, L293DD, 2762684, 276-2684
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 4,32*
    € 8,51*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,89*
    € 8,52*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 6,18*
    € 8,90*
    Lager 139
    8053
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,26*
    € 9,37*
    1 Tag
    83
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 6,27*
    € 9,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.