Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 01550100Z SICHERUNGSHALTER SICH.EINSATZ 20A 32V QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762097
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01550100Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 5/8 Zoll bis 1/4 x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 15mm bis 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 32 V
  • Produktpalette: 155
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen, In-line
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 01550100Z, 2762097, 276-2097
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,54*
    € 3,12*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,86*
    € 4,02*
    Lager 139
    730
    1
    € 14,99*
    ab € 1,75*
    € 4,49*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,87*
    € 4,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0313001.MXP
    ab € 0,279*
    Zubehör
    Littelfuse
    0313002.MXP
    ab € 0,279*
    Zubehör
    Littelfuse
    0313003.MXP
    ab € 0,279*
    Zubehör
    Littelfuse
    0313005.MXP
    ab € 0,31*
    Zubehör
    Littelfuse
    0326010.MXP
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Littelfuse
    0326015.MXP
    ab € 0,43*
    Zubehör
    RS Pro
    420274
    ab € 143,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.