Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 157.5701.6151 HOCHSTROMSICHERUNG, 150A, 48V DC, FLINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762031
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.6151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 20mm x 82mm x 10.5mm
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: -
  • Sicherungsstrom: 150 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.79 Zoll x 3.23 Zoll x 0.41 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 48 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungsstreifen, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 150a, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 157.5701.6151, 2762031, 276-2031
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,39*
    € 6,92*
    1 Tag
    43
    1
    € 5,95*
    ab € 4,75*
    € 8,44*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 4,64*
    € 11,16*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,92*
    € 11,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP010696
    ab € 2,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.