Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDL-37S-6E5-18B KABEL 37P MICRO-D-BUCHSE/FREI. ENDE 18 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759419
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDL-37S-6E5-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-D-Buchse auf freies Ende
  • Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • Produktpalette: MWDL
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Anzahl der Positionen: 37 -polig
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 37 pol, d-sub steckverbinder, buchsenleiste 37pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Micro-D-Kabel, GLENAIR, MWDL-37S-6E5-18B, 2759419, 275-9419
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 126,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,56*
    € 279,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,86*
    € 268,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 188,27*
    € 224,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,17*
    € 178,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 147,17*
    € 175,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 144,17*
    € 171,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 141,16*
    € 167,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,32*
    € 150,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.