Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDL-25S-6E5-18B KABEL 25P MICRO-D-BUCHSE/FREI. ENDE 18 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759418
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDL-25S-6E5-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-D-Buchse auf freies Ende
  • Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • Produktpalette: MWDL
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Anzahl der Positionen: 25 -polig
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder buchse 25-polig, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Micro-D-Kabel, GLENAIR, MWDL-25S-6E5-18B, 2759418, 275-9418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 88,55*
    € 160,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 82,67*
    € 174,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,90*
    € 208,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 166,22*
    € 197,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,71*
    € 144,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,86*
    € 128,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 96,61*
    € 114,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 94,68*
    € 112,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 92,76*
    € 110,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,67*
    € 98,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Glenair
    MRM6061
    ab € 4,29*
    Zubehör
    Polamco
    100P2554-25-08-1-C
    ab € 534,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.