Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPERF RFM69HW-868S2 ISM-TRANSCEIVER, 868MHZ, FSK/OOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759293
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM69HW-868S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Automatische Zählerablesung (AMR), industrielle Steuerung und Beleuchtungssteuerung, drahtlose Sensornetze
  • Frequenz, max.: 868 MHz
  • Modulschnittstelle: SPI
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK
  • Versorgungsstrom: 16 mA
  • Übertragungsrate, max.: 300 Kbps
  • Sendeleistung: 20 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -120 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Leitungstransceiver, RF-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, HOPERF, RFM69HW-868S2, 2759293, 275-9293
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,33*
    € 5,12*
    € 8,95*
    ab € 7,24*
    € 13,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,31*
    € 14,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05073670001
    ab € 36,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.