Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HopeRF HF-Modul 868MHz bis 300Kbit/s FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK moduliert / +20dBm SPI, 1.8 → 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HopeRF HF-Modul 868MHz bis 300Kbit/s FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK moduliert / +20dBm SPI, 1.8 → 3.6V
Artikel-Nr.:
     108EL-7931992
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM69HW-868-S2
EAN/GTIN:
     5060641227629
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 868MHz
Modulations-Technik = FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK
Maximale RF-Datenrate = 300Kbit/s
Ausgangsleistung max. = +20dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -120dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI
Versorgungsspannung = 1.8 → 3.6V
Abmessungen = 19.7 x 16 x 1mm
Höhe = 1.9mm
Länge = 19.7mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Breite = 16mm

868-MHz-ISM-Transceiver RFM69, HopeRF. Diese RFM69-868-Transceiver-Module arbeiten über das lizenzfreie 868-MHz ISM (Industry Scientific and Medical)-Frequenzband. Alle wichtigen HF-Kommunikationsparameter sind programmierbar und die meisten von diesen können dynamisch eingestellt werden. Der RFM69 hat den Vorteil programmierbarer Schmalband- und Breitband-Kommunikationsmodi. Der RFM69 ist für niedrigen Energieverbrauch optimiert und sorgt gleichzeitig für hohe HF-Ausgangsleistung und kanalisierten Betrieb. Es sind zwei HF-Ausgangsleistungsoptionen verfügbar. HF-Träger-Frequenzbereich: 862 bis 890 MHz ISM Band HF-Ausgangsleistung: +13 dBm (RFM69W), +20 dBm (RFM69HW) Empfängerempfindlichkeit: –120 dBm @ 1,2 kbit/s, FSK Modulation: FSK, GFSK, MSK, GMSK oder OOK OTA-Datenrate: 1,2 bis 300 kbit/s Linearität: IIP3 = –18 dBm, IIP2 = +35 dBm 80 dB Blockierungsstörfestigkeit, kein Bildfrequenzgang 16-Tap-FIR-Kanalfilter Integrierte Bit-Synchroneinheit für Taktrückgewinnung Erkennung von Eingangs-Synchronisierungswörtern 115 dB+ Dynamikbereich RSSI Automatische HF-Wahrnehmung mit extrem schneller AFC Paket-Engine mit CRC-16, AES-128-Verschlüsselung und 66-Byte-FIFO Hostkommunikation: serielles SPI Integrierter Temperatursensor Netzteil: +2,4 bis +3,6 V dc Niedrige Stromaufnahme: Rx = 16 mA, 100 nA Registererhaltung Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C Abmessungen: 19,7 x 16 x 2 mm Anwendungen: Automatisiertes Zählerablesen, drahtlose Sensornetzwerke, Heim- und Gebäudeautomatisierung, drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme, industrielle Überwachung und Steuerung, Drahtloser M-BUS , Internet der Dinge (Internet-of-Things, IoT). RS-Produktcodes. ; 793-1998 793-1998 RFM69W +13 dBm Sendeleistung. ; 793-1992 793-1992 RFM69HW +20 dBm Sendeleistung
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
868MHz
Modulations-Technik:
FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK
Maximale RF-Datenrate:
300Kbit/s
Ausgangsleistung max.:
+20dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-120dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI
Versorgungsspannung:
1.8 → 3.6V
Abmessungen:
19.7 x 16 x 1mm
Höhe:
1.9mm
Länge:
19.7mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Breite:
16mm
Weitere Suchbegriffe: RF-Leitungstransceiver, RF-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, 7931992, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, HopeRF, RFM69HW868S2, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,22*
€ 13,92*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 7,27*
€ 14,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 35,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.