Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXPPVC08RAM03ACL010PVC SENSORKABEL 3P M8-STECKER/FR. ENDE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751729
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC08RAM03ACL010PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: Buccaneer M8
  • Steckverbinder Typ A: M8-Stecker, 90°
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXPPVC08RAM03ACL010PVC, 2751729, 275-1729
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 17,49*
    € 22,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,11*
    € 25,99*
    1
    € 5,90*
    ab € 12,57*
    € 27,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PXMBNI08RPF03APC
    ab € 13,53*
    Zubehör
    Bulgin
    PXMBNI08RPM03APC
    ab € 13,07*
    Zubehör
    Bulgin
    PXMBNI08FBF03ASC
    ab € 29,04*
    Zubehör
    Bulgin
    BOX1M1205MA05M805F
    ab € 174,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.