Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer M8 8 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 3.0A Rückseitenmontage Leiterplatte IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446695
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI08RPM03APC
EAN/GTIN:
     5059041681247
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Rückseitenmontage
Steckergröße = M8
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Leiterplatte
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Nickel
Kontakt-Format = 3
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing°C

Die M8-Rundsteckverbinder von Bulgin und angespritzten Kabel erfüllen den steigenden Bedarf an Sensor-, Stellglied- und Datenverbindungen in der Prozesssteuerung, in industriellen Anlagen und in der Fabrikautomation. Diese kompakten Steckverbinder mit Schraubverriegelung sind mechanisch und chemisch robust, leicht zu installieren, minimieren die Ausfallzeiten und tragen zur Steigerung der Effizienz in der Produktion bei.Gerade und rechtwinklige Konfigurationen 3, 4 oder 5 Kontakte Optionen mit Metall- und Kunststoffgehäuse A- und B-codiert Schutzart gemäß IP67 Vor Ort installierbare Steckverbinder, Optionen für Tafelmontage und mit umspritztem Kabel Varianten mit PVC- oder PUR-Mantel mit zahlreichen Längen von 1 m bis 15 mM8-Stecker für Rückwandmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Rückseitenmontage
Steckergröße:
M8
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Leiterplatte
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Nickel
Kontakt-Format:
3
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing°C
Weitere Suchbegriffe: CANopen Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, 1446695, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXMBNI08RPM03APC, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,37*
€ 21,37*
4
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 27,69*
1
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 28,21*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,93*
€ 29,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.