Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 2H4248U12R220 SCHRITTMOTOR M. ENCODER, 2KAN., 0.37NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749623
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     2H4248U12R220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
36v schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 48 mm
  • Nennstrom: 1.2 A
  • Motorgröße: 42 mm
  • Spulentyp: Unipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: -
  • Anzahl der Drähte: 6
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: 36 VDC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, SANYO DENKI, 2H4248U12R220, 2749623, 274-9623
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 142,50*
    € 184,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 144,29*
    € 188,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 188,21*
    € 223,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,30*
    € 218,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,15*
    € 196,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,96*
    € 186,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,29*
    € 171,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.