Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA326 AC-STROMTASTKOPF 3KA, OSZILLOSKOP/LOGGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748607
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA326
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Buchse
  • Produktpalette: PicoScope 4444 Series
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope, Rekorder &, Datenlogger von Pico Technology
  • Strombereich, min.: 30 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Strombereich, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pico oszilloskop, oszilloskop, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, PICO TECHNOLOGY, TA326, 2748607, 274-8607
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    61 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 277,24*
    € 330,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 283,69*
    € 337,47*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 309,75*
    € 364,85*
    Frei Haus
    ab € 303,92*
    € 368,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 337,47*
    € 401,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 335,34*
    € 399,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 308,40*
    € 367,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 297,23*
    € 353,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,69*
    € 337,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1232199
    ab € 165,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.