Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ICA3000 AC Stromzange Ø 194mm / 3kA ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ICA3000 AC Stromzange Ø 194mm / 3kA ac
RS PRO ICA3000 AC Stromzange Ø 194mm / 3kA ac
RS PRO ICA3000 AC Stromzange Ø 194mm / 3kA ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1232199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232199
EAN/GTIN:
     5056112291008
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 3kA ac
Leiterdurchmesser max. = 194mm
Bandbreite max. = 10kHz
Modellnummer = ICA3000

EN61010-1 Kat. III, 600 V. Bedienungsanleitung, AA-Alkali-Mangan-Batterien (x2). Flexibler Stromprüfer RS Pro ICA3000 für 3000 A. RS Pro ICA3000 ist eine flexible Prüfspitze mit großartigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie unterscheidet sich dadurch von normalen Stromzangen, dass sie durch Hindernisse reicht und viele Leiter gleichzeitig aufwickelt. Eigenschaften und Vorteile. 2 wählbare Wechselstrombereiche, 300 A und 3000 A DC-Versatz ; 20 mV dc (3000-A-ac-Bereich), ; 20 mV dc (300-A-ac-Bereich) 2 Ausgangsempfindlichkeiten, 300 mV/A und 1 V/A Große Bandbreite (–3dB) 10 bis 10 kHz, niedrige Phasenverschiebung Batterie-Entladungsanzeige Eingangsschutz bis zu 600 V Rauschen: ; 2 mV ac eff. Lastimpedanz: 1 kΩ Batterie: 2 x AA 1,5 V Alkali-Mangan-Batterie (2000 mAh) Batterielebensdauer: 300 Stunden Sondenlänge: 24 Zoll / 610 mm Kabellänge: 1700 mm von der Sonde zur Box, 1700 mm vom Feld zum Ausgang Betriebsumgebung: –10 bis +50 °C, 15 % bis 85 % RL Lagerumgebung: –20 bis +60 °C, 15 % bis 85 % RL Abgeschlossen mit rechtwinkligen ummantelten 4-mm-Steckern Abmessungen (Box): 130 x 80 x 43 mm Gewicht: 430 g. Anwendungsbereiche. Jede elektrische Anlage Multimeter Rekorder Datenlogger
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
3kA ac
Leiterdurchmesser max.:
194mm
Bandbreite max.:
10kHz
Modellnummer:
ICA3000
Weitere Suchbegriffe: 1232199, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, RS PRO, AFLEX3000G, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.