Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C1350XBAAA WIPPSCHALTER 2FARBIG 2POL AUS EIN ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-273247
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C1350XBAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
Breite des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: 1350
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 30 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C1350XBAAA, 273247, 273-247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arcolectric
    F0180LOAAA
    ab € 1,005*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 12,08*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD2-250
    ab € 12,94*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD5-250
    ab € 20,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.