Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C1350ABAAB WIPPSCHALTER BEDRUCKT I/O 2POL AUS EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-273235
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C1350ABAAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
Breite des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 1350
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 30 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C1350ABAAB, 273235, 273-235
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,62*
    € 2,54*
    Lager 139
    24759
    € 14,99*
    ab € 4,12*
    € 7,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-520448-2
    ab € 0,172*
    Zubehör
    Arcolectric
    F0180LOAAA
    ab € 0,995*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 12,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.