Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0031.9163 SICHERUNGSHALTER, 6.35X32MM, 32A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2727179
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.9163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 6.35mm x 32mm
  • Produktpalette: FUS
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0031.9163, 2727179, 272-7179
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 8,72*
    € 10,81*
    25
    Frei Haus
    ab € 9,27*
    € 11,48*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 12,13*
    € 21,18*
    2 Tage
    69
    1
    € 5,95*
    ab € 11,65*
    € 21,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.